Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Gewindestift M 5 x 25 ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019390149
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040299100050025
EAN/GTIN:
     4051426093103
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M5x 25 A 2 200 Stück ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040299100050025
Werksnummer:
8000200143
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 25
Norm:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0347*
€ 0,0517*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0451*
€ 0,0628*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0526*
€ 0,0726*
Lager 1955
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0518*
€ 0,0736*
6 Tage
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0551*
€ 0,0759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0736*
€ 0,08758
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0647*
€ 0,07699
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0518*
€ 0,06164
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 14,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.