Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M5x 25 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200143
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40299100050025
EAN/GTIN:
     4051426093103
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,82 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4029 Ringschneide/Innen-6-kant
Hauptmerkmal:
M 5 x 25
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04029.910
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1000
200
€ 4,30*
ab € 0,0347*
€ 0,0517*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0451*
€ 0,0628*
1 Tag
1120
200
€ 5,59*
ab € 0,0526*
€ 0,0726*
6 Tage
1600
200
€ 5,99*
ab € 0,0518*
€ 0,0736*
Lager 8760
1600
200
€ 7,99*
ab € 0,0551*
€ 0,0759*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0687*
€ 0,08175
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 15,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.