Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4029 Ringschneide/Innen-6kt M5x 25 A 2 200 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200143
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040299100050025
EAN/GTIN:
     4051426093103
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
ISO 4029 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide und Innensechskant - Abmessung: M 5 x 25 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04029.910
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Gewindestifte mit Ringschneide, mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4029
Werkstoff:
A 1/A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0348*
€ 0,052*
19 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0452*
€ 0,0631*
Lager 4BULW
980
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0527*
€ 0,073*
5 Tage
1400
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0517*
€ 0,074*
7 Tage
1400
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,055*
€ 0,0764*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Box
ab 400 Boxen
€ 0,0729*
€ 0,08675
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0693*
€ 0,08247
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,0637*
€ 0,0758
pro Box
ab 600000 Boxen
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0527* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.