Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 27 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 27 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 27 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391449
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000270060
EAN/GTIN:
     4051426102638
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M27x 60 10.9 10 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 27 x 60 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000270060
Werksnummer:
8000201536
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,396000
Gewicht brutto Kg:
0,396000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 27 x 60
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 2,2147*
€ 3,1306*
7 Tage
260
10
€ 7,99*
ab € 2,4676*
€ 3,2776*
Lager 1955
260
10
€ 5,99*
ab € 2,4234*
€ 3,3151*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,004*
€ 3,944*
10
€ 4,90*
ab € 2,9003*
€ 4,4732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,3151*
€ 3,94497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2092*
€ 3,81895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,9634*
€ 3,52645
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8934*
€ 3,44315
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,7934*
€ 3,32415
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,4234*
€ 2,88385
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,151* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.