Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 27 x 60, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 27 x 60, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 27 x 60, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 27 x 60, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 27 x 60, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426102638
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 27 x 60
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
10.9
dk:
40
s:
19
d:
27
l:
60
k:
27
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
60
Gewicht kg per 100:
39,6
Durchmesser:
27 mm
Antriebsgröße:
19
Norm:
4762
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
190
10
€ 4,30*
ab € 2,2147*
€ 3,1306*
7 Tage
260
10
€ 7,99*
ab € 2,4676*
€ 3,2776*
6 Tage
260
10
€ 5,99*
ab € 2,4234*
€ 3,3151*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,004*
€ 3,944*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,9003*
€ 4,4732*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,4732*
€ 5,32311
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0403*
€ 4,80796
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,9303*
€ 4,67706
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,6803*
€ 4,37956
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,6603*
€ 4,35576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,5903*
€ 4,27246
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,4303*
€ 4,08206
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,9003*
€ 3,45136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.