Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Zylinderschraube M 4 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391590
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047629200040060
EAN/GTIN:
     4051426140067
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 60 A 2 200 Stück ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 60* VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04762.920· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047629200040060
Werksnummer:
8000205031
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 4 x 60
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0548*
€ 0,0804*
1 Tag
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0614*
€ 0,0844*
Lager 1955
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0603*
€ 0,0854*
7 Tage
5200
200
€ 7,99*
ab € 0,0641*
€ 0,0882*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,082*
€ 0,09758
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0782*
€ 0,09306
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0717*
€ 0,08532
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 17,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.