| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-047629200040060 Herst.-Nr.: 047629200040060 EAN/GTIN: 4051426140067 |
| |
|
| | |
| ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 60* VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.670 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Edelstahlschraube DIN 912 metrisch, Edelstahlschraube ISO 4762, ISO 4762 Edelstahl, iso4762 m4x60 a2, edelstahlschraube din 912 metrisch, edelstahlschraube din 912 metrisch m4, Innensechskant-Schrauben, Innensechskantschrauben, Vergleiche DIN 912, Zylinderschrauben m. Innensechskant, M4x60*, M 4 x 60*, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM4762460, 04762.920 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0548* | € 0,0804* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0614* | € 0,0844* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0603* | € 0,0854* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0641* | € 0,0882* | | | | | 15 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0714* | € 0,0978* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,08* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|