Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M4x 60 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000205031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047629200040060
EAN/GTIN:
     4051426140067
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 A 2 - 70 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 4 x 60* VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04762.920 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3800
200
€ 4,30*
ab € 0,0548*
€ 0,0804*
Lager 4BULW
3640
200
€ 5,59*
ab € 0,0614*
€ 0,0844*
6 Tage
5200
200
€ 5,99*
ab € 0,0603*
€ 0,0854*
7 Tage
5200
200
€ 7,99*
ab € 0,0641*
€ 0,0882*
15 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,0978*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0838*
€ 0,09972
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,0952
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0765*
€ 0,09104
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0731*
€ 0,08699
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,07307
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.