Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 7 ISO 4032 A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 7 ISO 4032 A 2 (- 70)
Sechskantmutter M 7 ISO 4032 A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392369
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329200070000
EAN/GTIN:
     4051426634658
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M7 A 2 (- 70) 100 Stück ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7* VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.920· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329200070000
Werksnummer:
8000200746
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 7
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0321*
€ 0,0501*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0527*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0533*
7 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,0375*
€ 0,0551*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0524*
€ 0,06236
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.