Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M7 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200746
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329200070000
EAN/GTIN:
     4051426634658
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 7
Ausführung:
A 2 (- 70)
Artikellangtext:
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.920· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0321*
€ 0,0501*
1 Tag
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0527*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0533*
Lager 8760
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,0375*
€ 0,0551*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0375*
€ 0,04463
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.