Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M7 A 2 (- 70) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200746
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329200070000
EAN/GTIN:
     4051426634658
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 7* VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.920 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
7 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,0321*
€ 0,0501*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0359*
€ 0,0527*
5 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0354*
€ 0,0533*
7 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 0,0375*
€ 0,0551*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0418*
€ 0,0614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,05*
€ 0,0595
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0359*
€ 0,04272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 5,27* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.