Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 16 ISO 4032 CuNiSi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 CuNiSi
Sechskantmutter M 16 ISO 4032 CuNiSi
Artikel-Nr.:
     1955B-2019392906
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323020160000
EAN/GTIN:
     4043952465240
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M16 CuNiSi 100 Stück ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.302· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040323020160000
Werksnummer:
8000200412
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,037830
Gewicht brutto Kg:
0,037830
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
CuNiSi
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 1,4585*
€ 1,8108*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6017*
€ 2,03*
4 Tage
1400
100
Frei Haus
ab € 4,1529*
€ 4,9088*
7 Tage
1900
100
Frei Haus
ab € 4,6389*
€ 5,1489*
Lager 1955
1900
100
Frei Haus
ab € 4,5757*
€ 5,2004*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,2004*
€ 6,18848
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,033*
€ 5,98927
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,7557*
€ 5,65928
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,7057*
€ 5,59978
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,5757*
€ 5,44508
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 520,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.