Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M16 CuNiSi 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200412
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40323020160000
EAN/GTIN:
     4043952465240
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
37,83 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 16
Ausführung:
CuNiSi
Artikellangtext:
ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.302· Normart ISO 4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 1,4585*
€ 1,8108*
1 Tag
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,6017*
€ 2,03*
4 Tage
1400
100
Frei Haus
ab € 4,1529*
€ 4,9088*
Lager 8760
1900
100
Frei Haus
ab € 4,6389*
€ 5,1489*
1 Tag
1330
100
Frei Haus
ab € 4,6489*
€ 5,1489*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 5,1489*
€ 6,12719
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,1089*
€ 6,07959
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,8789*
€ 5,80589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,7889*
€ 5,69879
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 4,6389*
€ 5,52029
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 514,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.