| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040323020160000 Herst.-Nr.: 040323020160000 EAN/GTIN: 4043952465240 |
| |
|
| | |
| ISO 4032 CuNiSi Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 16 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3.783 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso4032 m16, din en iso 4032, bufab sechskantmutter iso 4032, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M16, M 16, Kupfer, unveredelt; naturfarben, AM4032160, 04032.302 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 1,4585* | € 1,8108* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,6017* | € 2,03* | | | | Lager 214 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,1529* | € 4,9088* | | | | | | 7 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,6389* | € 5,1489* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 4,6489* | € 5,1489* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 490,88* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|