Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M10 A 2 (- 70) 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325273
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329200100000
EAN/GTIN:
     4043952467756
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 A 2 - 70 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 10 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.920 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
10 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1250
250
€ 4,30*
ab € 0,0398*
€ 0,0584*
5 Tage
1250
250
€ 4,90*
ab € 0,043*
€ 0,0597*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0621*
7 Tage
1750
250
€ 7,99*
ab € 0,0461*
€ 0,064*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0417*
€ 0,0648*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.