Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Sechskantmutter M 12 ISO 4035 niedrig m.Fasen Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394188
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040357000120000
EAN/GTIN:
     4043952469293
Suchbegriffe:
DIN 439-2
DIN 439-2 LG
DIN EN ISO 4035
DIN ISO 4035
Sechskantmutter ISO 4035 niedrig Fasen M12 Messing 100 Stück ISO 4035 Messing Niedrige Sechskantmuttern mit Fasen - Abmessung: M 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04035.700· Normart: ISO 4035
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040357000120000
Werksnummer:
8000201004
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
ISO 4035 niedrig m.Fasen
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2400
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2804*
€ 0,3873*
5 Tage
2700
100
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,3067*
€ 0,3967*
2 Tage
2310
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,3118*
€ 0,4018*
7 Tage
3300
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3256*
€ 0,4256*
Lager 1955
3000
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3772*
€ 0,5084*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,5084*
€ 0,605
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,4828*
€ 0,57453
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4472*
€ 0,53217
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,4172*
€ 0,49647
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,3772* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 50,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.