Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7
Sechskantmutter M 36 ISO 4032 5-2 AD W7
Artikel-Nr.:
     1955B-2019394381
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325040360000
EAN/GTIN:
     4043952465745
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M36 5-2 AD W7 10 Stück ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.504· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040325040360000
Werksnummer:
8000200530
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,380000
Gewicht brutto Kg:
0,380000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
5-2 AD W7
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,5633*
€ 2,3179*
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,7224*
€ 2,4382*
5 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 1,8675*
€ 2,4875*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,7394*
€ 2,4881*
Lager 1955
280
10
€ 5,99*
ab € 1,8847*
€ 2,5905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5905*
€ 3,0827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,5026*
€ 2,97809
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3447*
€ 2,79019
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2647*
€ 2,69499
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1547*
€ 2,56409
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8847*
€ 2,24279
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.