Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 14 ISO 4032 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 14 ISO 4032 A 4 - 80
Sechskantmutter M 14 ISO 4032 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395051
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329480140000
EAN/GTIN:
     4051426736079
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M14 A 4 - 80 100 Stück ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329480140000
Werksnummer:
8000200864
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,023200
Gewicht brutto Kg:
0,023200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1888*
€ 0,2584*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,2053*
€ 0,2875*
1 Tag
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,228*
€ 0,298*
Lager 1955
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,224*
€ 0,3006*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3006*
€ 0,35771
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,274*
€ 0,32606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,264*
€ 0,31416
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,224*
€ 0,26656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.