Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21
ISO 4032 Sechskantmuttern, M 14, A4-80 blank, SW 21
Artikel-Nr.:
     5417F-p880635
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426736079
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 Abmessung: M 14
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewicht kg per 100:
2,32
s:
21
m:
12,8
d:
14
e:
24,49
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
A4-80
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
21
Höhe:
12,8 mm
Durchmesser:
14 mm
Norm:
4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1888*
€ 0,2584*
3 Tage
2000
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,2053*
€ 0,2875*
1 Tag
2030
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,228*
€ 0,298*
5 Tage
2900
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,224*
€ 0,3006*
7 Tage
2900
100
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,2379*
€ 0,3079*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,2584*
€ 0,3075
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2484*
€ 0,2956
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2384*
€ 0,2837
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2284*
€ 0,2718
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,2088*
€ 0,24847
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1888*
€ 0,22467
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1888* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 25,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.