Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M14 A 4 - 80 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200864
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329480140000
EAN/GTIN:
     4051426736079
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.948 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1888*
€ 0,2584*
4 Tage
1600
100
€ 4,30*
ab € 0,2053*
€ 0,2875*
Lager 4BULW
1540
100
€ 5,59*
ab € 0,228*
€ 0,298*
6 Tage
2200
100
€ 5,99*
ab € 0,224*
€ 0,3006*
7 Tage
2200
100
€ 7,99*
ab € 0,2379*
€ 0,3179*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,298*
€ 0,35462
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,288*
€ 0,34272
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,268*
€ 0,31892
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.