Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 18 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 18 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019395765
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000180000
EAN/GTIN:
     4043952464113
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M18 10 100 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000180000
Werksnummer:
8000200292
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,045600
Gewicht brutto Kg:
0,045600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 18
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1414*
€ 0,2042*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1622*
€ 0,2217*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1696*
€ 0,2416*
Lager 1955
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1767*
€ 0,2419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2419*
€ 0,28786
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2293*
€ 0,27287
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2167*
€ 0,25787
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2067*
€ 0,24597
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1767*
€ 0,21027
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,19* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.