Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 10 M18 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293607
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293607
EAN/GTIN:
     4043952464113
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 M18 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
10
s:
27
m:
15,8
d:
18
e:
29,56
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 18
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
27
Höhe:
15,8 mm
Durchmesser:
18 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
100
€ 4,90*
ab € 0,1414*
€ 0,2042*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1622*
€ 0,2217*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1696*
€ 0,2416*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1767*
€ 0,2419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2042*
€ 0,243
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2012*
€ 0,23943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1942*
€ 0,2311
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1832*
€ 0,21801
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1772*
€ 0,21087
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1684*
€ 0,2004
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1414*
€ 0,16827
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.