Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M18 10 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325081
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000180000
EAN/GTIN:
     4043952464113
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 18 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
18 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,1414*
€ 0,2042*
4 Tage
1100
100
€ 4,30*
ab € 0,1622*
€ 0,2217*
1 Tag
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1798*
€ 0,2398*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1696*
€ 0,2416*
6 Tage
1200
100
€ 5,99*
ab € 0,1767*
€ 0,2419*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2416*
€ 0,2875
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2299*
€ 0,27358
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2165*
€ 0,25764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,203*
€ 0,24157
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1896*
€ 0,22562
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1696*
€ 0,20182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.