Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 5
Sechskantmutter M 30 ISO 4032 A 5
Artikel-Nr.:
     1955B-2019396309
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329500300000
EAN/GTIN:
     4043952468487
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M30 A 5 10 Stück ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.950· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329500300000
Werksnummer:
8000200877
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,237700
Gewicht brutto Kg:
0,237700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 30
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6491*
€ 12,1591*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,972*
€ 93,772*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 73,582*
€ 97,587*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 82,379*
€ 101,999*
Lager 1955
13
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 80,876*
€ 102,933*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,933*
€ 122,49027
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,559*
€ 117,28521
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,346*
€ 108,70174
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,986*
€ 107,08334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 86,856*
€ 103,35864
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 80,876*
€ 96,24244
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 8,0876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.