Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.4571 M30 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-294061
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     294061
EAN/GTIN:
     4043952468487
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 M30 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
s:
46
m:
25,6
d:
30
e:
50,85
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 30
Werkstoff:
A5 / 1.4571
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
46
Höhe:
25,6 mm
Durchmesser:
30 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6491*
€ 12,1591*
Lager 5417
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,972*
€ 93,772*
4 Tage
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 73,582*
€ 97,587*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 82,379*
€ 101,999*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 82,309*
€ 101,999*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,772*
€ 111,58868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,482*
€ 110,05358
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,002*
€ 104,72238
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,942*
€ 99,89098
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,192*
€ 96,61848
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 74,972*
€ 89,21668
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,4972* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.