Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 1.4571 M 30 A 5 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     214N-040329500300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040329500300000
EAN/GTIN:
     4043952468487
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Gewicht:
23.770 KGM
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, m30 din en iso 4032, din en iso 4032, din iso4032 1.4571, ISO-Muttern, Muttern - diverse Formen, Sechskant-Muttern, Sechskantmuttern, Vergleiche DIN 934, M30, M 30, Austenite (A5 / 1.4571), unveredelt; naturfarben, AM4032300, 04032.950
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,6491*
€ 12,1591*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,972*
€ 93,772*
Lager 214
13
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 73,582*
€ 97,587*
7 Tage
13
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 82,379*
€ 101,999*
1 Tag
9
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 82,309*
€ 101,999*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,587*
€ 116,12853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,567*
€ 112,53473
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 85,721*
€ 102,00799
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,321*
€ 100,34199
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 81,551*
€ 97,04569
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 79,632*
€ 94,76208
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 73,582*
€ 87,56258
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,3582* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.