Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 80
Sechskantmutter M 24 ISO 4032 A 4 - 80
Artikel-Nr.:
     1955B-2019397082
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329480240000
EAN/GTIN:
     4051426736154
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 80 25 Stück ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.948· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040329480240000
Werksnummer:
8000200868
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,112400
Gewicht brutto Kg:
0,112400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
A 4 - 80
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,845*
€ 1,2666*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,941*
€ 1,331*
Lager 1955
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9242*
€ 1,3415*
7 Tage
400
25
€ 7,99*
ab € 0,9578*
€ 1,3478*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0934*
€ 1,5434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3415*
€ 1,59639
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2278*
€ 1,46108
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1678*
€ 1,38968
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1542*
€ 1,3735
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1142*
€ 1,3259
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9242*
€ 1,0998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,5375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.