Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 80 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000200868
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40329480240000
EAN/GTIN:
     4051426736154
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewicht:
112,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4032
Hauptmerkmal:
M 24
Ausführung:
A 4 - 80
Artikellangtext:
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.948· Normart ISO 4032
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 0,845*
€ 1,2666*
1 Tag
280
25
€ 5,59*
ab € 0,941*
€ 1,331*
6 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,9242*
€ 1,3415*
Lager 8760
400
25
€ 7,99*
ab € 0,9578*
€ 1,3478*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,0934*
€ 1,5434*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3478*
€ 1,60388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2578*
€ 1,49678
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2078*
€ 1,43728
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1578*
€ 1,37778
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9578*
€ 1,13978
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 33,695* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.