Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M24 A 4 - 80 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200868
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040329480240000
EAN/GTIN:
     4051426736154
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 A 4 - 80 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 24 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.948 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
24 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
A 4 - 80
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
300
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,835*
€ 1,1766*
Lager 4BULW
210
25
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,941*
€ 1,241*
7 Tage
300
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,9149*
€ 1,2419*
6 Tage
300
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,9578*
€ 1,2578*
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,9342*
€ 1,2652*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,241*
€ 1,47679
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,211*
€ 1,44109
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,161*
€ 1,38159
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,111*
€ 1,32209
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,061*
€ 1,26259
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,941*
€ 1,11979
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,941* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 31,025* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.