Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter M 42 ISO 4032 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 10
Sechskantmutter M 42 ISO 4032 10
Artikel-Nr.:
     1955B-2019398328
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000420000
EAN/GTIN:
     4043952464205
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Sechskantmutter ISO 4032 M42 10 1 Stück ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.100· Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040321000420000
Werksnummer:
8000200301
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 42
Norm:
ISO 4032
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 2,5578*
€ 3,6245*
Lager 1955
360
10
€ 5,99*
ab € 2,7221*
€ 3,7424*
1 Tag
252
10
€ 5,59*
ab € 2,8694*
€ 3,8294*
5 Tage
310
5
€ 4,90*
ab € 2,785*
€ 3,865*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,468*
€ 4,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,7424*
€ 4,45346
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,6022*
€ 4,28662
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,2921*
€ 3,9176
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7221*
€ 3,2393
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,424* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.