Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M42 10 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000200301
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040321000420000
EAN/GTIN:
     4043952464205
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
42 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 2,5578*
€ 3,6245*
6 Tage
360
10
€ 5,99*
ab € 2,7221*
€ 3,7424*
Lager 4BULW
252
10
€ 5,59*
ab € 2,8694*
€ 3,8294*
5 Tage
310
5
€ 4,90*
ab € 2,785*
€ 3,865*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,468*
€ 4,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8294*
€ 4,55699
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7194*
€ 4,42609
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4994*
€ 4,16429
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,8694*
€ 3,41459
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,294* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.