Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

501ISO4032 M42 10 Sechskantmuttern, 10, ISO-Typ 1, M 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
I04032_AK.JPG
I04032_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501ISO4032 M42 10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     ISO4032 M42 10
EAN/GTIN:
     4043952464205
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 10 Sechskantmuttern, ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 42.00 Form: Ohne Formangabe Normart: ISO Normnummer: 4032 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10
Weitere Informationen:
Durchmesser:
42.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
ISO
Normnummer:
4032
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
310
10
€ 4,30*
ab € 2,5578*
€ 3,6245*
6 Tage
360
10
€ 5,99*
ab € 2,7221*
€ 3,7424*
1 Tag
252
10
€ 5,59*
ab € 2,8694*
€ 3,8294*
Lager 8670
310
5
€ 4,90*
ab € 2,785*
€ 3,865*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,468*
€ 4,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,865*
€ 4,59935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,735*
€ 4,44465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,625*
€ 4,31375
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,405*
€ 4,05195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,785*
€ 3,31415
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.