Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift 4 x 20 ISO 8740 m.Fasen A 1


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderkerbstift 4 x 20 ISO 8740 m.Fasen A 1
Zylinderkerbstift 4 x 20 ISO 8740 m.Fasen A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019406873
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087409100040020
EAN/GTIN:
     4043952578001
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 4x 20 A 1 100 Stück ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08740.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087409100040020
Werksnummer:
8000219163
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 20
Norm:
ISO 8740 m.Fasen
Produktart:
Zylinderkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,2182*
€ 0,3012*
1 Tag
350
100
€ 5,59*
ab € 0,2424*
€ 0,3224*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,2382*
€ 0,3252*
6 Tage
500
100
€ 7,99*
ab € 0,253*
€ 0,333*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2737*
€ 0,3537*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,3117*
€ 0,37092
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2382*
€ 0,28346
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2382* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 32,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.