Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift ISO 8740 Fasen 4x 20 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087409100040020
EAN/GTIN:
     4043952578001
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08740.910
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte mit Fasen
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
ISO 8740
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,2182*
€ 0,3012*
Lager 4BULW
490
100
€ 5,59*
ab € 0,2424*
€ 0,3224*
6 Tage
700
100
€ 5,99*
ab € 0,2382*
€ 0,3252*
7 Tage
700
100
€ 7,99*
ab € 0,253*
€ 0,333*
17 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2737*
€ 0,3537*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3224*
€ 0,38366
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3124*
€ 0,37176
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3024*
€ 0,35986
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2824*
€ 0,33606
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 32,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.