| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087409100040020 Herst.-Nr.: 087409100040020 EAN/GTIN: 4043952578001 |
| |
|
| | |
| ISO 8740 A 1 Zylinderkerbstifte mit Fasen - Abmessung: 4 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0.198 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder-Kerbstift, Zylinderkerbstift, Zylinderkerbstift DIN 1473, Zylinderkerbstift DIN EN ISO 8740, Zylinderkerbstift ISO 8740, Passstifte, reyher din 1473 1.4305 4x20, passstifte, passstift iso8740, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1473, Zylinderkerbstifte, 4x20, 4 x 20, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM8740420, 08740.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,2182* | € 0,3012* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,2424* | € 0,3224* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,2382* | € 0,3252* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,253* | € 0,333* | | | | | 16 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,2737* | € 0,3537* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,12* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|