Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift 5 x 45 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift 5 x 45 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Kegelstift 5 x 45 ISO 8737 m.Gewindezapfen Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikel-Nr.:
     1955B-2019408627
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087370000050045
EAN/GTIN:
     4051426222718
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 5x 45 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 45 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087370000050045
Werksnummer:
8000218870
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 45
Norm:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,3535*
€ 0,5249*
1 Tag
490
25
€ 5,59*
ab € 0,3934*
€ 0,5434*
Lager 1955
700
25
€ 5,99*
ab € 0,3863*
€ 0,5477*
7 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5708*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4781*
€ 0,6581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,6925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.