Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 5x 45 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000218870
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     10088665
EAN/GTIN:
     4051426222718
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,88 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 8737 m.Gewindezapfen
Hauptmerkmal:
5 x 45
Ausführung:
Stahl ungehärtet Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 08737.000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,3535*
€ 0,5149*
1 Tag
508
25
€ 5,59*
ab € 0,3934*
€ 0,5434*
5 Tage
725
25
€ 5,99*
ab € 0,3863*
€ 0,5477*
Lager 8760
725
25
€ 7,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5608*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4781*
€ 0,6581*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 0,5608*
€ 0,66735
pro Box
ab 125 Boxen
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,4908*
€ 0,58405
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 0,4108*
€ 0,48885
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4108* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 14,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.