Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 8737 Gewindezapfen 5x 45 Stahl ungehärtet Kegel 1:50 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000218870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087370000050045
EAN/GTIN:
     4051426222718
Suchbegriffe:
DIN 7977
ISO 8737
Kegelstift DIN 7977
Kegelstift ISO 8737
ISO 8737 Stahl ungehärtet Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen · Kegel 1: 50 - Abmessung: 5 x 45 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08737.000
Weitere Informationen:
Länge:
45 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelstifte mit Gewindezapfen und konstanten Zapfenlängen, K
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 8737
Werkstoff:
Stahl ungehärtet
Weitere Suchbegriffe: Kegelstift ohne DIN, Passstifte, din 7977 durchmesser 5, din 7977, Kegelstifte, Reyher, Stift, Stifte
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
25
€ 4,30*
ab € 0,3535*
€ 0,5249*
Lager 4BULW
490
25
€ 5,59*
ab € 0,3934*
€ 0,5434*
6 Tage
700
25
€ 5,99*
ab € 0,3863*
€ 0,5477*
7 Tage
700
25
€ 7,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5708*
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,4781*
€ 0,6581*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5134*
€ 0,61095
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4934*
€ 0,58715
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4734*
€ 0,56335
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,3934*
€ 0,46815
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 13,585* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.