Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 44449
Sechskantschraube M 16 x 65 EN 14399-4 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019410602
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040160065
EAN/GTIN:
     4043952694916
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
Sechskantschraube EN 14399-4 M16x 65 10.9 1 Stück PEINER EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 14399.104· Normart: EN 14399
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143991040160065
Werksnummer:
8000223096
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 65
Norm:
EN 14399-4
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,632*
€ 1,0711*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,778*
€ 1,178*
6 Tage
225
20
€ 4,90*
ab € 0,945*
€ 1,325*
2 Tage
221
1
€ 5,59*
ab € 0,9778*
€ 1,4678*
Lager 1955
315
1
€ 5,99*
ab € 0,9603*
€ 1,4787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,4787*
€ 1,75965
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,4645*
€ 1,74276
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,4403*
€ 1,71396
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3403*
€ 1,59496
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2603*
€ 1,49976
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2003*
€ 1,42836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1503*
€ 1,36886
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,9603*
€ 1,14276
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,0938*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.