Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-4 M16X65 10.9 Sechskantschrauben, P, 10.9, M 16x65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-4_S_AK.JPG
E14399-4_S_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-4 M16X65 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-4 M16X65 10.9
EAN/GTIN:
     4043952694916
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m16
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 16 x 65 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 65.00 Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
65.00
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, 501EN14399-4 M16X65 10.9, EN14399-4 M16X65 10.9
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,632*
€ 1,0711*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,778*
€ 1,178*
Lager 8670
225
20
€ 4,90*
ab € 0,945*
€ 1,325*
2 Tage
221
1
€ 5,59*
ab € 0,9778*
€ 1,4678*
7 Tage
315
1
€ 5,99*
ab € 0,9603*
€ 1,4787*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,325*
€ 1,57675
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,235*
€ 1,46965
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,185*
€ 1,41015
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,135*
€ 1,35065
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,945*
€ 1,12455
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 26,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040160000
ab € 0,0938*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.