Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 12 x 60 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 12 x 60 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 12 x 60 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411054
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000120060
EAN/GTIN:
     4043952614358
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 12x60
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M12x 60 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000120060
Werksnummer:
8000224681
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,118000
Gewicht brutto Kg:
0,118000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 60
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m12
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,405*
€ 1,7809*
5 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,5175*
€ 1,8175*
2 Tage
2070
100
Frei Haus
ab € 1,5386*
€ 1,8386*
8 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 1,5509*
€ 1,8509*
Lager 1955
2300
100
€ 5,99*
ab € 1,5269*
€ 1,8923*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8923*
€ 2,25184
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8096*
€ 2,15342
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6769*
€ 1,99551
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6269*
€ 1,93601
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5269*
€ 1,81701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 189,23* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.