Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachdichtring 12 x15,5x1,5 DIN 7603 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachdichtring 12 x15,5x1,5 DIN 7603 Aluminium
Flachdichtring 12 x15,5x1,5 DIN 7603 Aluminium
Artikel-Nr.:
     1955B-2019411181
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     076033000120015
EAN/GTIN:
     4043952517918
Suchbegriffe:
DIN 7603
DIN 7603 Dichtring
DIN 7603 Flachdichtring
Dichtring DIN 7603
Flachdichtring DIN 7603 12x15,5x1,5 Aluminium 100 Stück DIN 7603 Aluminium Form A Flachdichtringe - Abmessung: 12 x15,5x1,5 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: Dichtringe für Rohrverschraubungen und Verschlussschrauben, A = Flachdichtringe· Durchmesser: 12mm· Form: Form A· Gruppencode: 07603.300· Länge: 15mm· Normart: DIN 7603· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
076033000120015
Werksnummer:
8000214098
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
12 x15,5x1,5
Norm:
DIN 7603
Produktart:
Flachdichtring
Ausfuehrung:
Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,0683*
€ 0,0993*
2 Tage
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,0754*
€ 0,1021*
5 Tage
1300
100
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,1031*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,0766*
€ 0,1034*
Lager 1955
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,0748*
€ 0,1045*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1045*
€ 0,12436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1005*
€ 0,1196
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0951*
€ 0,11317
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0903*
€ 0,10746
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0748*
€ 0,08901
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.