Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe 42 (43x78x8) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe 42 (43x78x8) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Scheibe 42 (43x78x8) EN 14399-6 rund Stahl 300 HV feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412040
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250420000
EAN/GTIN:
     4043952775066
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
Scheibe EN 14399-6 rund 42 (43x78x8) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 42mm· Form: -AF-· Gruppencode: 14399.025· Normart: EN 14399· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
143990250420000
Werksnummer:
8000223068
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,175620
Gewicht brutto Kg:
0,175620
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42 (43x78x8)
Norm:
EN 14399-6 rund
Produktart:
Scheibe
Ausfuehrung:
Stahl 300 HV feuerverzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,6402*
€ 6,6102*
5 Tage
414
3
€ 4,90*
ab € 5,5425*
€ 7,8225*
2 Tage
319
1
€ 5,59*
ab € 5,7155*
€ 8,0255*
Lager 1955
456
1
€ 5,99*
ab € 5,5567*
€ 8,0309*
7 Tage
456
1
€ 7,99*
ab € 5,96*
€ 8,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0309*
€ 9,55677
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,9188*
€ 9,42337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,3467*
€ 8,74257
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,1967*
€ 8,56407
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,9467*
€ 8,26657
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5167*
€ 7,75487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,5567*
€ 6,61247
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.