Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EN 14399 -6 Stahl 42 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EN 14399 -6 Stahl 42 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
EN 14399 -6 Stahl 42 Scheiben tZn, -AF- tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-143990250420000
Hersteller:
     August Friedberg
Herst.-Nr.:
     164400022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14399
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
-AF-
Abmessung:
42(43x78x8)
Gewicht in kg per 100 Stück:
17.562 KGM
Materialnummer:
14399.025.0420.000
Weitere Suchbegriffe: Bauregelliste, CE, DIN 18800, DIN 6916, EN 1090, Flache Scheiben, HV-Scheiben Friedberg AF, Scheiben - rund, Stahlbauscheiben, Unterlegscheiben, EN 14399-6 Stahl, EN 14399, 42(43x78x8), AM14399420, 14399.025.0420.000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,6102*
€ 6,5902*
2 Tage
394
1
€ 5,59*
ab € 5,7055*
€ 8,0255*
7 Tage
562
1
€ 5,99*
ab € 5,6032*
€ 8,109*
7 Tage
562
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,7471*
€ 9,4671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5902*
€ 7,84234
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2602*
€ 7,44964
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0502*
€ 7,19974
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7902*
€ 6,89034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4802*
€ 6,52144
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6102*
€ 5,48614
pro Stück
Lagerstand: Lager 4
Versand: Lager 4
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.