Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 42 (43x78x8) Stahl 300 HV feuerverz. 1Stück FRIEDBERG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000223068
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990250420000
EAN/GTIN:
     4043952775066
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
scheibe din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV feuerverzinkt -AF- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 42 (43x78x8) VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 42mm · Form: -AF- · Gruppencode: 14399.025 · Normart: EN 14399 · Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
43 mm
Außen-Ø:
78 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindung im Stahlbau
Stärke:
6 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Marke:
PEINER
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 4,6102*
€ 6,5902*
Lager 4BULW
394
1
€ 5,59*
ab € 5,7055*
€ 8,0255*
7 Tage
562
1
€ 5,99*
ab € 5,6032*
€ 8,109*
7 Tage
562
1
€ 7,99*
ab € 5,98*
€ 8,38*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,7471*
€ 9,4671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,0255*
€ 9,55035
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,6555*
€ 9,11005
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,4555*
€ 8,87205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,1055*
€ 8,45555
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,7255*
€ 8,00335
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,7055*
€ 6,78955
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.