Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift 6 x 50 ISO 8744 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelkerbstift 6 x 50 ISO 8744 A 1
Kegelkerbstift 6 x 50 ISO 8744 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412574
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     087449100060050
EAN/GTIN:
     4043952584361
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
Kegelkerbstift ISO 8744 6x 50 A 1 100 Stück ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
087449100060050
Werksnummer:
8000219497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010880
Gewicht brutto Kg:
0,010880
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 50
Norm:
ISO 8744
Produktart:
Kegelkerbstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,7547*
€ 0,9906*
2 Tage
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,8301*
€ 1,0301*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,8151*
€ 1,0394*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,855*
€ 1,045*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9506*
€ 1,1606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0394*
€ 1,23689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0072*
€ 1,19857
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9351*
€ 1,11277
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9251*
€ 1,10087
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8151*
€ 0,96997
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.