Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelkerbstift ISO 8744 6x 50 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000219497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     087449100060050
EAN/GTIN:
     4043952584361
Suchbegriffe:
DIN 1471
DIN 1471 Kegel-Kerbstift
DIN 1471 Kegelkerbstift
DIN EN ISO 8744
ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 08744.910
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Kegelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
ISO 8744
Werkstoff:
A 1
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,7547*
€ 0,9906*
Lager 4BULW
1470
100
€ 5,59*
ab € 0,8301*
€ 1,0301*
7 Tage
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,8151*
€ 1,0394*
7 Tage
2100
100
€ 7,99*
ab € 0,855*
€ 1,045*
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,9506*
€ 1,1606*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0301*
€ 1,22582
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0101*
€ 1,20202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9601*
€ 1,14252
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9401*
€ 1,11872
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8301*
€ 0,98782
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 103,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.