| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-087449100060050 Herst.-Nr.: 087449100060050 EAN/GTIN: 4043952584361 |
| |
|
| | |
| ISO 8744 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 6 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1.088 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, DIN 1474, DIN 1474 Steckkerbstift, DIN EN ISO 8741, ISO 8741, Steck-Kerbstift, Steckkerbstift, Steckkerbstift DIN 1474, Steckkerbstift DIN EN ISO 8741, Steckkerbstift ISO 8741, Passstifte, reyher din 1471 1.4305 6x50, passstifte, din 1474 a1, Kegelkerbstifte, Kerbstifte, Vergleiche DIN 1471, 6x50, 6 x 50, Austenite (A1 / 1.4305), unveredelt; naturfarben, AM8744650, 08744.910 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,7547* | € 0,9906* | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,8301* | € 1,0301* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,8151* | € 1,0394* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,855* | € 1,045* | | | | | 15 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,9506* | € 1,1606* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 99,06* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|