Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube M 8 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tellerschraube M 8 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Tellerschraube M 8 x 30 DIN 15237 m.6-kantmutter 44350
Artikel-Nr.:
     1955B-2019412903
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     152370000080030
EAN/GTIN:
     4043952614235
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m 8 x 30
Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 30 3.6 100 Stück DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
152370000080030
Werksnummer:
8000224669
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,035000
Gewicht brutto Kg:
0,035000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 30
Norm:
DIN 15237 m.6-kantmutter
Produktart:
Tellerschraube
Ausfuehrung:
3.6
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5239*
€ 0,706*
10 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5825*
€ 0,7225*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,5315*
€ 0,7394*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5732*
€ 0,7402*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5941*
€ 0,7541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7402*
€ 0,88084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7217*
€ 0,85882
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6732*
€ 0,80111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6532*
€ 0,77731
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5732*
€ 0,68211
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 74,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.