Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M8x 30 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332209
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000080030
EAN/GTIN:
     4043952614235
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
tellerschraube m 8 x 30
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 8 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
8 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m8, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,4946*
€ 0,6446*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,5239*
€ 0,716*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,5725*
€ 0,7325*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,5732*
€ 0,7502*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5941*
€ 0,7541*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6446*
€ 0,76707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6246*
€ 0,74327
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5946*
€ 0,70757
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5646*
€ 0,67187
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5446*
€ 0,64807
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4946*
€ 0,58857
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.